VESTIL G6 sorozatú szerkezeti fogaslécvédők gumi lökhárítóval


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Csatorna mérete: 6" , Csatorna vastagsága: 0.2 " , Szín: Sárga , Mélység: 7.75 " , Anyaga: Acél , Rögzítési furat mérete: 5 / 8 " , Szerelőlap mélysége: 6" , Szerelőlap vastagság: 1 / 4 " , Szerelőlap szélessége: 8 1 / 16 " , Csomag méret: 1 , Használható hossz: 2 7 / 8 " , Szélesség: 8.06 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
G6-12-B
12.25 "€143.71
B
G6-18-B
18.25 "€183.39
C
G6-24-B
24.25 "€223.47
D
G6-36-B
36.25 "€296.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?