AUTOQUIP PLT sorozatú dokkemelő


Szűrő
Híd hossza: 72 " , Híd szélessége: 12 " , Max. Platform hossza: 120 " , Max. Platform szélesség: 96 " , Min. Platform szélesség: 72 " , Motor HP: 5
StílusModellTengelyterhelésAlap hosszaAlapszélességTerhelhetőségMin. Platform hosszaTime
A
PLT-060-0060
3000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-060-0050
3000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-060-0080
6400 font.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-060-0070
6400 font.96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-058-0120
8000 font.96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-060-0100
8000 font.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sec.
ajánlatkérés
A
PLT-058-0150
10000 font.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sec.
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?