KERN AND SOHN FFN-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 243 x 300 x 127 mm , Ház magassága: 127 mm , Ház hossza: 300 mm , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 233 x 193 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg, lb , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 193 mm , Mérési felület szélessége: 233 mm
StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004 kg€472.97
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001 kg€472.97
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001 kg€472.97
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004 kg€472.97
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01 kg€472.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?