VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Dobemelő, 1 Dob Övnyereggel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Dob Emelő, 1 Dob Övnyereggel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél

Tétel: CE3DJT Modell: FMDL-2-LDS-B1
€3,319.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Dob akcióEmelje és döntse
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dob típusaNyitva zárva
befejezPorbevonatú
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Width esetén7.5 "
Fork Pocket Center20.5 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zsebmérete7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Villa zseb szélessége7-1 / 2 "
Magasság31.25 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Hossz44.62 "
Lift stílusKettős
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Dobok száma2
Művelet típusaMechanikusan automatizált, kézi
Standard OSHA 1910.178
StílusNadrág öv
Szélesség45.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil FMDL-2-LDS-B1 sascsőrű dobemelő ideális a dobok precíziós emelésére és szállítására, különösen a peremes vagy harangos élű dobok emelésére és szállítására. Az „Eagle Beak” kialakítása biztonságosan megragadja a dob felső ajkát, biztosítva a stabilitást emelés és szállítás közben, ami elengedhetetlen a kiömlések, szivárgások és balesetek megelőzéséhez. Ezt a dobemelőt raktárakban, gyártóüzemekben és elosztó központokban használják a műveletek egyszerűsítésére, a kézi munka csökkentésére és a munkahelyi biztonság fokozására.

Jellemzők:

  • Ez a dobemelő hegesztett acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely megvédi az emelőt a korróziótól és a kopástól.
  • Ez a dobemelő 7-1/2 hüvelyk széles x 2-1/2 hüvelyk magas villazsebekkel rendelkezik, amelyek 20-1/2 hüvelykes középpontokon használhatók, így kompatibilisek a targonca-beállításokkal.
  • Egy mellékelt racsnis hevederrel van felszerelve, amely növeli a biztonságot azáltal, hogy a dobot az egységhez rögzíti, amikor egyenetlen terepen navigál, és biztosítja a rakomány stabilitását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Vestil FMDL-2-LDS-B1 sascsőrdob emelő karbantartási eljárása?

A.

  • Kezdje azzal, hogy az egységet „Out of Service” címkével látja el.
  • Alaposan tisztítsa meg az összes felületet, távolítsa el a szennyeződéseket és a törmeléket.
  • Végezzen rutinvizsgálatot. Ha deformációt, korróziót, rozsdát vagy túlzott kopást észlel a szerkezeti elemeken, azonnal állítsa le az egységet a használatból.
  • Vegye figyelembe a szükséges beállításokat, cseréket és javításokat. Fontos azonban, hogy semmilyen módon ne módosítsa a hordozót. Ne használja a készüléket, ha a beállítások vagy javítások nem fejeződnek be. A kiigazítások kisebb korrekciókkal járnak, mint például a meglazult kötőelemek meghúzása vagy a felületek tisztítása, míg a javítások a kopott alkatrészek cseréjét a gyártó által jóváhagyott alkatrészekre.
  • Vezessen dátumozott nyilvántartást minden javítási, beállítási és cseretevékenységről.

K. Milyen méretű dobokat tud kezelni ez a Vestil FMDL-2-LDS-B1 sascsőrű dobemelő?

V. 30 és 55 gallon közötti méretű dobok kezelésére képes.

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 dob, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG7TEU FMDL-1-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--1€2,025.18
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 dob, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG7TEW FMDL-2-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--2€2,655.88
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Dob Emelő, 1 Dob Övnyereggel, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--1€1,816.84
ajánlatkérés
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Dobemelő, 1 dob hengerrel, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--1€1,801.04
ajánlatkérés
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Dobemelő, 1 dob hengerrel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--2€2,713.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Dob Emelő, 1 Dob Övnyereggel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél
€3,319.38 /Mértékegység