VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 dob, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG7TEU

VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 dob, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7TEU Típus: FMDL-1

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,025.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Mélység40.12 "
Dob akcióLift
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dob típusaNyitva zárva
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Width esetén7.5 "
Fork Pocket Center20.5 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zsebmérete7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Villa zseb szélessége7-1 / 2 "
Magasság31.25 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Hossz42.6 "
Lift stílusegyetlen
Terhelhetőség1,000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma1
Művelet típusaMechanikusan automatizált, kézi
Standard OSHA 1910.178
StílusStandard
Szélesség28.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)79.06
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 dob, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG7TEW FMDL-2-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--2€2,655.88
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Dob Emelő, 1 Dob Övnyereggel, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--1€1,816.84
ajánlatkérés
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Dobemelő, 1 dob hengerrel, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--1€1,801.04
ajánlatkérés
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Eagle Beak Dobemelő, 1 Dob Övnyereggel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--2€2,743.29
ajánlatkérés
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Dobemelő, 1 dob hengerrel, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Acél, műanyag, szálNyitva zárva30 gal, 55 gal.--2€2,713.12
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 dob, 1000 Lb. Kapacitás, kék, acél
€2,025.18 /Mértékegység