Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FL-LKL-4 Padlózár, acél/poliuretán, 4-1/2 hüvelyk – 5-1/4 hüvelyk méret | AG7TDT 38RX37

VESTIL FL-LKL-4 padlózár, acél/poliuretán, 4-1/2 hüvelyk és 5-1/4 hüvelyk közötti méret

Raktáron
Tétel: AG7TDT Modell: FL-LKL-4Kereszthivatkozás: 38RX37

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlózár
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.375 "
Kerékméret4"
színekEzüst
Megnövelt magasság5.25
Lábbetét átmérő2 9 / 16 "
Lábtalp anyagaHőre lágyuló poliuretán
Magasság4.38 "
TartalmazzaHornyolt rögzítési furatok - 3/8" x 1/2"
Belső furatlyuk-távolság2 13 / 16 "x 1 3 / 4"
Hossz4.38 "
Csökkentett magasság4 3 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Rögzítőcsavar átmérője11/32 x 7/16 "
Szerelési furat magassága1 / 2 "
Szerelési furat típusaRéselt
Szerelési furat szélessége3 / 8 "
Tartó lemez3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Szerelőlap mérete3 7 / 8 "x 3 9 / 16"
Szerelőlap vastagsága5 / 16 "
A csavarlyukak távolságán kívül3 1 / 16 "x 1 3 / 4"
Emelt magasság5 1 / 4 "
Visszavonta a Magasságot4.375
Hornyolt lyukak a közepén1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód8425490000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL FL-LKL-3 Padlózár, acél/poliuretán, 3-5/8 hüvelyk – 4-1/4 hüvelyk méret | AG7TDR 38RX36 FL-LKL-33"3.44 "4.5 "4.06 "€85.56
VESTIL FL-LKL-5 Padlózár, acél/poliuretán, 5-1/2 hüvelyk – 6-1/4 hüvelyk méret | AG7TDU 38RX38 FL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "€93.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FL-LKL-4 padlózár, acél/poliuretán, 4-1/2 hüvelyk és 5-1/4 hüvelyk közötti méret
€87.11 /Mértékegység