VESTIL FL-LKL sorozatú poliuretán padlózárak


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , Szín: Ezüst , Lábpárna átmérője: 2 9 / 16 " , Lábpárna anyaga: Hőre lágyuló poliuretán , Magába foglalja: Hornyolt rögzítési furatok - 3/8" x 1/2" , belső csavarfuratok távolsága: 2 13 / 16 "x 1 3 / 4" , Anyaga: Acél , Szerelési furat magassága: 1 / 2 " , Rögzítési furat típusa: Réselt , Rögzítési furat szélessége: 3 / 8 " , Szerelőlap mérete: 3 7 / 8 "x 3 9 / 16" , Szerelőlap vastagság: 5 / 16 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3 1 / 16 "x 1 3 / 4" , Hornyolt lyukak a közepén: 1 3 / 4 "x 3 1 / 16"
StílusModellKerékméretMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FL-LKL-3
3"3.44 "4.5 "4.06 "€85.56
B
FL-LKL-4
4"4.38 "4.38 "3.88 "€87.11
C
FL-LKL-5
5"5.63 "4.44 "3.88 "€93.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?