RULAND MANUFACTURING SCX sorozatú tengelykapcsoló csavarok


Szűrő
Anyag: Fekete-oxid acél , Max. FORDULAT: 4000 , Típus: Egy darabból álló csavar típus
StílusModellFura Dia.Hézag DiaMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€47.63
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€53.20
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€44.63

SCX sorozatú tengelykapcsoló csavarok

A Ruland Manufacturing SCX sorozatú tengelykapcsoló-állítócsavarjai alkalmasak tengely-tengely csatlakozásokhoz és nagy pontosságú szervo-alkalmazásokhoz. Precíziósan csiszolt furatokkal rendelkeznek a rezgések csillapítására és az eltolódások megelőzésére, valamint a csavarok egyvonalassá tételére. Ezek a csavarok túlmutatnak az ANSI szabványokon, hogy maximális tartóerőt biztosítsanak, és fekete oxid bevonatú acélszerkezetük a fényes felület és a korrózióállóság érdekében. 80 és 200 hüvelyk közötti forgatónyomatékot biztosítanak, és 1/4, 5/16 és 3/8 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?