DAYTON Fékek, mágneses, cseppálló


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Funkció: Rugós fék automatikus visszaállítással , Max. FORDULAT: 3450 , fázis: egyetlen , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 "
StílusModelltípusTekercs VoltÁtmérőFeszültség @ 60 HzHázbefejezHzHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2LYT7
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€741.59
A
2 LYU6
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,313.30
A
2 LYU7
Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230BISSC vízzáró / porállóFehér epoxi festék50/604.875 "€1,521.23
A
2 LYU8
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vízzáró / porállóFehér epoxi festék50/604.875 "€1,105.53
A
2LYV1
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vízzáró / porállóFehér epoxi festék50/604.875 "€1,510.23
A
2LYT9
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,115.39
A
2 LYU3
Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,401.55
A
2 LYU4
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,000.58
A
2 LYU5
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vízálló / porzáróSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,093.46
A
2 LYU9
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460BISSC vízzáró / porállóFehér epoxi festék50/604.875 "€1,172.64
A
2LYT6
Dupla C-arcú mágneslemez115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€1,104.49
A
2LYT8
Dupla C-arcú mágneslemez208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460CseppállóSzürke zománcfesték50/604.875 "€761.43
B
2LYV2
Mágneslemez230 / 460 VAC6 1 / 2 "230/460CseppállóSzürke zománcfesték605.5 "€750.85

Fékek, mágneses, cseppálló

A Dayton fékeket erőátviteli alkalmazásokhoz gyártják. Alkalmasak egy- és háromfázisú általános célú C-Face motorokhoz, valamint kézi kioldókarokkal is rendelkeznek az egyszerű kezelés érdekében. Ezeket a fékeket általában a darukocsikon, szállítószalagokon és gyorsajtókon lévő forgó terhek megállítására és megtartására használják. Válasszon a fékek széles választékából, amelyek 4.875 és 5.5 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?