SPEEDAIRE Kettős működésű rúd nélküli léghengerek, menetes végsapkák


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 1" , Párna típusa: Állítható , Henger típusa: Rúd nélkül , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Betöltés: 88 font , Max. Nyomás: 116 psi , Mount: Koppintott végzárók , Dugattyú anyaga: Mágneses , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Alumínium
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5PDV7
34.88 "27 "€893.42
A
5PDV8
37.88 "30 "€893.42
A
5PDV9
40.88 "33 "€893.42
A
5PDW0
43.88 "36 "€1,091.57
A
5PDW1
46.88 "39 "€1,091.57
A
5PDW2
49.88 "42 "€1,091.57
A
5PDW3
52.88 "45 "€1,091.57
A
5PDW4
55.88 "48 "€1,130.30
A
5PDW5
58.88 "51 "€1,130.30
A
5PDW7
64.88 "57 "€1,130.30
ajánlatkérés
A
5PDW8
67.88 "60 "€1,285.09
ajánlatkérés
A
5PDW9
70.88 "63 "€1,323.78
ajánlatkérés
A
5PDX0
73.88 "66 "€1,324.69
ajánlatkérés
A
5PDX1
76.88 "69 "€1,362.28
ajánlatkérés
A
5PDX2
79.88 "72 "€1,399.93
ajánlatkérés

Kettős működésű rúd nélküli léghengerek, menetes végsapkák

A SPEEDAIRE kettős működésű léghengerek sűrített levegővel mindkét irányban mozgatják a tárgyakat. Ezek a rúd nélküli hengerek ideálisak kompakt helyeken való használatra, ahol 50%-kal kevesebb a munkaterület, mint a rúd típusú hengereknél. Állítható párnákkal rendelkeznek az erő igény szerinti csillapítására. A hengerek korrózióálló alumíniumból készülnek, és vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetők a menetes végsapkák segítségével. Válasszon a léghengerek széles választékából, amelyek 27 és 72 hüvelyk közötti lökethosszban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?