VESTIL ETS-460 Önemelő rugós asztal, 460 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk Méret | AG7RRL

VESTIL ETS-460 önemelő rugós asztal, 460 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7RRL Modell: ETS-460

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,336.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnmagasító asztal
Kapacitás460 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Fogantyú magassága37 3 / 4 "
Magasság37.75 "
TartalmazzaTartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút
Hossz32.38 "
Csökkentett magasság11 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság33 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság11 "
Sz. Caster4
Peronhossz20 "
Platform szélesség20 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság33 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)53.66
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaKapacitásGörgős anyagHosszMax. Platform magasságMin. Platform magasságPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL ETS-1120-24 Önemelő rugós asztal, 1120 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelyk méret | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Penész a gumi37.44 "--24 "24 "€3,218.89
VESTIL ETS-230 Önemelő rugós asztal, 230 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk Méret | AG7RRK ETS-230Tartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút230 lbs.Poly a Poly-n32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.46
VESTIL ETS-840-30 Önemelő rugós asztal, 840 Lb. Kapacitás, 30 x 30 hüvelyk Méret | AG7RRM ETS-840-30Tartalmaz (2) merev 2" széles görgőt, (2) forgó görgőt fékekkel 2" széles, és (1) 44 1/2" magas fogantyút840 lbs.Penész a gumi43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,735.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ETS-460 önemelő rugós asztal, 460 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk méret
€2,336.93 /Mértékegység