VESTIL ETS-840-30 Önemelő rugós asztal, 840 Lb. Kapacitás, 30 x 30 hüvelyk Méret | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Önemelő rugós asztal, 840 Lb. Kapacitás, 30 x 30 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7RRM Modell: ETS-840-30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,735.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnmagasító asztal
Kapacitás840 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Fogantyú magassága44 1 / 2 "
Magasság51.5 "
TartalmazzaTartalmaz (2) merev 2" széles görgőt, (2) forgó görgőt fékekkel 2" széles, és (1) 44 1/2" magas fogantyút
Hossz43.31 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság15 "
Sz. Caster4
Peronhossz30 "
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság38 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Szélesség30.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 201.6
Hajó magassága (cm)130.49
Hajó hossza (cm)109.06
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaKapacitásGörgős anyagHosszMax. Platform magasságMin. Platform magasságPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL ETS-1120-24 Önemelő rugós asztal, 1120 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelyk méret | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Penész a gumi37.44 "--24 "24 "€3,218.89
VESTIL ETS-230 Önemelő rugós asztal, 230 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk Méret | AG7RRK ETS-230Tartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút230 lbs.Poly a Poly-n32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.46
VESTIL ETS-460 Önemelő rugós asztal, 460 Lb. Kapacitás, 20 x 20 hüvelyk Méret | AG7RRL ETS-460Tartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút460 lbs.Poly a Poly-n32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,336.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Önemelő rugós asztal, 840 Lb. Kapacitás, 30 x 30 hüvelyk méret
€3,735.14 /Mértékegység