VESTIL ETS sorozatú önemelő rugós asztalok


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellTartalmazzaKapacitásGörgős anyagHosszMax. Platform magasságMin. Platform magasságPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ETS-1120-24
-1120 lbs.Penész a gumi37.44 "--24 "24 "€3,218.89
B
ETS-230
Tartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút230 lbs.Poly a Poly-n32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,075.47
C
ETS-460
Tartalmaz (2) merev 1 1/4" széles görgőt, (2) forgó görgőket fékekkel 1 1/4" széles és (1) 37 3/4" magas fogantyút460 lbs.Poly a Poly-n32.38 "33 "11 "20 "20 "€2,336.93
D
ETS-840-30
Tartalmaz (2) merev 2" széles görgőt, (2) forgó görgőt fékekkel 2" széles, és (1) 44 1/2" magas fogantyút840 lbs.Penész a gumi43.31 "38 "15 "30 "30 "€3,735.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?