VESTIL EMHC-2860-3 elektromos anyagmozgató kosár, 1 polcos, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNM

VESTIL EMHC-2860-3 elektromos anyagmozgató kosár, 1 polcos, 28 x 60 hüvelykes méretű

Tétel: AG8HNM Modell: EMHC-2860-3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,033.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Akkumulátor12V
akkumulátor töltő115V AC
Akkumulátortöltő feszültség115V AC
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagSzilárd hab
színekSzürke
Első görgő átmérője10.25 "
Magasság42 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz68.88 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság12 "
Max. Speed ​​Loaded2.8 mph
Max. Sebesség Unloaded3.4 mph
Motor erő0.8 kW
Motor teljesítmény kW0.8 kW
motor típusaElektromos hajtás
Az akkumulátor száma2
Az elemek száma2
Görgők száma6
Teljes magasság42 "
Teljes hossz68.88 "
Teljes szélesség28.75 "
A platform magassága12 "
Peronhossz58.5 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24.75 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője40.12 "
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 203.4
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)215.9
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgők számaszínekMagasságPeronhosszPlatform szélességSzélességTartalmazzaTételÁr
VESTIL EMHC-2860-1 elektromos anyagmozgató kosár, 28 x 60 hüvelykes méret | AG7RNP EMHC-2860-16Szürke42 "60 "28 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,822.48
VESTIL EMHC-2860-2 elektromos anyagmozgatás oldalsó kosárral, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNL EMHC-2860-26Szürke42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€6,359.93
ajánlatkérés
VESTIL EMHC-2860-4 elektromos anyagmozgató kosár, 2 polcos, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNN EMHC-2860-46Szürke58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,017.23
ajánlatkérés
VESTIL EMHC-2848-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 48 hüvelykes méret | CE3DBF EMHC-2848-14Ezüst41.75 "48 "28 "28.75 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€7,630.64
VESTIL EMHC-2872-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 72 hüvelykes méret | CE3DBG EMHC-2872-16Szürke52 "72 "28 "28 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€9,517.61
VESTIL EMHC-3672-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 36 x 72 hüvelykes méret | CE3DBH EMHC-3672-16Szürke52 "72 "36 "36 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€9,274.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EMHC-2860-3 elektromos anyagmozgató kosár, 1 polcos, 28 x 60 hüvelykes méretű
€8,033.58 /Mértékegység