VESTIL EMHC-2848-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 48 hüvelykes méret | CE3DBF

VESTIL EMHC-2848-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CE3DBF Modell: EMHC-2848-1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,630.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelő kosár
Akkumulátortöltő feszültség115V AC
akkumulátor mérete8
akkumulátor feszültség12V
Görgős anyagSzilárd hab
színekEzüst
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője10.25 "
Magasság41.75 "
TartalmazzaAkkumulátor töltő, 2 akkumulátor
Hossz57.17 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság12 "
Max. Speed ​​Loaded2.8 mph
Max. Sebesség Unloaded3.4 mph
Motor erő0.5 kW
Motor teljesítmény kW0.5 kW
Az elemek száma2
Görgők száma4
A platform magassága12 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség28 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője8"
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgők számaszínekMagasságPeronhosszPlatform szélességSzélességTartalmazzaTételÁr
VESTIL EMHC-2860-1 elektromos anyagmozgató kosár, 28 x 60 hüvelykes méret | AG7RNP EMHC-2860-16Szürke42 "60 "28 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,822.48
VESTIL EMHC-2860-2 elektromos anyagmozgatás oldalsó kosárral, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNL EMHC-2860-26Szürke42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€6,359.93
ajánlatkérés
VESTIL EMHC-2860-3 elektromos anyagmozgató kosár, 1 polcos, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNM EMHC-2860-36Szürke42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€6,639.32
ajánlatkérés
VESTIL EMHC-2860-4 elektromos anyagmozgató kosár, 2 polcos, 28 x 60 hüvelykes méret | AG8HNN EMHC-2860-46Szürke58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,017.23
ajánlatkérés
VESTIL EMHC-2872-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 72 hüvelykes méret | CE3DBG EMHC-2872-16Szürke52 "72 "28 "28 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€9,517.61
VESTIL EMHC-3672-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 36 x 72 hüvelykes méret | CE3DBH EMHC-3672-16Szürke52 "72 "36 "36 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€9,274.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EMHC-2848-1 elektromos anyagmozgató kosár, oldalak nélkül, 28 x 48 hüvelykes
€7,630.64 /Mértékegység