VESTIL EMHC sorozatú elektromos anyagmozgató kocsik


Szűrő
Akkumulátortöltő feszültsége: 115V AC , Akkumulátor feszültség: 12V , Görgő anyaga: Szilárd hab , Keret anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Max. Terhelt sebesség: 2.8 mph , Max. Lemerült sebesség: 3.4 mph , Motor típusa: Elektromos hajtás , Elemek száma: 2 , Platform magasság: 12 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli
StílusModellGörgők számaszínekMagasságPeronhosszPlatform szélességSzélességTartalmazzaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
EMHC-2848-1
4Ezüst41.75 "48 "28 "28.75 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€6,787.82
ajánlatkérés
B
EMHC-2872-1
6Szürke52 "72 "28 "28 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€8,466.52
ajánlatkérés
C
EMHC-2860-1
6Szürke42 "60 "28 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,040.83
D
EMHC-3672-1
6Szürke52 "72 "36 "36 "Akkumulátor töltő, 2 akkumulátorVillanyszerelő kosár€8,776.71
ajánlatkérés
E
EMHC-2860-4
6Szürke58 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€8,490.84
F
EMHC-2860-2
6Szürke42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€7,695.51
ajánlatkérés
G
EMHC-2860-3
6Szürke42 "58.5 "24.75 "28.75 "Hardver szerelésePlatform teherautó€8,033.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?