VESTIL UNI sorozatú egyollós emelő és dönthető asztalok


A Vestil UNI sorozat egyollós emelő- és billenőasztalai az ergonómikus anyagkezelés megkönnyítésére szolgálnak, javítják a hatékonyságot és csökkentik a terhelést. Ideálisak összeszerelő sorokhoz, raktárakhoz és műhelyekhez, ahol a precíz emelés és billentés elengedhetetlen a rakodáshoz, pozicionáláshoz és karbantartáshoz....Olvass tovább

Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Tartály mérete: (2) 48" x 48" , vezeték hossza: 2 ft. , Magasság: 20 " , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Max. Hajlásszög: 40 fok , Motor HP: 2 hp , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , Platform hossza: 48 " , Áramforrás: Elektromos vezetékes
StílusModellSzélességKapacitásszínekHosszFázisPlatform szélességTápegységFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
UNI-2448-4-YEL-115-1
-4000 lbs.Sárga-124 "Külső115V AC€7,761.37
ajánlatkérés
B
UNI-5448-6-BLU-230-3
-6000 lbs.Kék-354 "belső230V€12,428.93
ajánlatkérés
C
UNI-4048-2-BLU-230-3
-2000 lbs.Kék-340 "belső230V€7,382.09
ajánlatkérés
D
UNI-4048-2-BLU-230-1
-2000 lbs.Kék-140 "belső230V€7,382.09
ajánlatkérés
E
UNI-3648-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Kék-336 "belső460V AC€7,700.73
ajánlatkérés
F
UNI-2448-4-YEL-230-1
-4000 lbs.Sárga-124 "Külső230V€7,761.37
ajánlatkérés
G
UNI-2448-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Kék-324 "Külső460V AC€7,544.81
ajánlatkérés
H
UNI-2448-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Kék-324 "Külső208V€7,761.37
ajánlatkérés
I
UNI-2448-2-YEL-230-1
-2000 lbs.Sárga-124 "Külső230V€7,139.54
ajánlatkérés
J
UNI-2448-2-BLU-230-3
-2000 lbs.Kék-324 "Külső230V€7,139.54
ajánlatkérés
K
UNI-2448-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Kék-124 "Külső115V AC€7,139.54
ajánlatkérés
L
UNI-9648-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Sárga-396 "belső230V€13,340.02
ajánlatkérés
M
UNI-5448-6-BLU-208-3
-6000 lbs.Kék-354 "belső208V€12,428.93
ajánlatkérés
N
UNI-4048-2-YEL-208-3
-2000 lbs.Sárga-340 "belső208V€7,382.09
ajánlatkérés
O
UNI-5448-6-BLU-115-1
-6000 lbs.Kék-154 "belső115V AC€12,428.93
ajánlatkérés
P
UNI-4848-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Kék-348 "belső208V€8,064.63
ajánlatkérés
Q
UNI-4848-2-BLU-230-3
-2000 lbs.Kék-348 "belső230V€7,453.19
ajánlatkérés
R
UNI-4848-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Kék-348 "belső208V€7,453.19
ajánlatkérés
S
UNI-4048-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Sárga-340 "belső230V€7,841.04
ajánlatkérés
T
UNI-4048-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Kék-140 "belső115V AC€7,382.09
ajánlatkérés
U
UNI-3648-2-BLU-230-1
-2000 lbs.Kék-136 "belső230V€7,304.17
ajánlatkérés
V
UNI-3648-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Kék-136 "belső115V AC€7,304.17
ajánlatkérés
W
UNI-2448-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Kék-324 "Külső230V€7,761.37
ajánlatkérés
X
UNI-2448-2-YEL-460-3
-2000 lbs.Sárga-324 "Külső460V AC€6,924.71
ajánlatkérés
Y
UNI-9648-4-YEL-460-3
-4000 lbs.Sárga-396 "belső460V AC€13,123.46
ajánlatkérés
Z
UNI-4048-2-YEL-115-1
-2000 lbs.Sárga-140 "belső115V AC€7,382.09
ajánlatkérés
A1
UNI-4048-2-YEL-230-1
-2000 lbs.Sárga-140 "belső230V€7,382.09
ajánlatkérés
B1
UNI-9648-4-BLU-460-3
-4000 lbs.--396 "belső460V AC€13,123.46
ajánlatkérés
C1
UNI-4848-2-BLU-115-1
-2000 lbs.Kék-148 "belső115V AC€7,453.19
ajánlatkérés
D1
UNI-5448-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Kék-354 "belső460V AC€8,508.22
ajánlatkérés
E1
UNI-5448-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Kék-354 "belső208V€8,726.51
ajánlatkérés
F1
UNI-4848-6-BLU-460-3
-6000 lbs.Kék-348 "belső460V AC€11,387.61
ajánlatkérés
G1
UNI-4848-6-BLU-208-3
-6000 lbs.Kék-348 "belső208V€11,602.44
ajánlatkérés
H1
UNI-4848-4-BLU-460-3
-4000 lbs.Kék-348 "belső460V AC€7,848.06
ajánlatkérés
I1
UNI-4848-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Kék-348 "belső230V€8,064.63
ajánlatkérés
J1
UNI-4848-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Kék-148 "belső230V€8,064.63
ajánlatkérés
K1
UNI-4848-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Kék-148 "belső115V AC€8,064.63
ajánlatkérés
L1
UNI-4848-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Kék-348 "belső460V AC€7,238.36
ajánlatkérés
M1
UNI-4848-2-BLU-230-1
-2000 lbs.Kék-148 "belső230V€7,453.19
ajánlatkérés
N1
UNI-4048-4-YEL-230-1
-4000 lbs.Sárga-140 "belső230V€7,841.04
ajánlatkérés
O1
UNI-2448-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Kék-324 "Külső460V AC€6,924.71
ajánlatkérés
P1
UNI-4048-4-YEL-208-3
-4000 lbs.Sárga-340 "belső208V€7,841.04
ajánlatkérés
Q1
UNI-3648-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Kék-336 "belső208V€7,919.03
ajánlatkérés
R1
UNI-3648-2-BLU-460-3
-2000 lbs.Kék-336 "belső460V AC€7,089.34
ajánlatkérés
S1
UNI-3648-2-BLU-230-3
-2000 lbs.Kék-336 "belső230V€7,304.17
ajánlatkérés
T1
UNI-3648-2-BLU-208-3
-2000 lbs.Kék-336 "belső208V€7,304.17
ajánlatkérés
U1
UNI-2448-4-YEL-230-3
-4000 lbs.Sárga-324 "Külső230V€7,761.37
ajánlatkérés
V1
UNI-2448-4-YEL-208-3
-4000 lbs.Sárga-324 "Külső208V€7,761.37
ajánlatkérés
W1
UNI-2448-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Kék-124 "Külső230V€7,761.37
ajánlatkérés
X1
UNI-2448-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Kék--24 "--€7,761.37
ajánlatkérés
Y1
UNI-2448-2-YEL-230-3
-2000 lbs.Sárga-324 "Külső230V€7,139.54
ajánlatkérés
Z1
UNI-2448-2-YEL-115-1
-2000 lbs.Sárga-124 "Külső115V AC€7,139.54
ajánlatkérés
A2
UNI-9648-4-YEL-208-3
-4000 lbs.Sárga-396 "belső208V€13,340.02
ajánlatkérés
B2
UNI-3648-4-BLU-230-3
-4000 lbs.Kék-336 "belső230V€7,919.03
ajánlatkérés
C2
UNI-9648-4-BLU-208-3
-4000 lbs.Kék-396 "belső208V€13,340.02
ajánlatkérés
D2
UNI-9648-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Kék-196 "belső230V€13,340.02
ajánlatkérés
E2
UNI-4848-6-BLU-230-1
-6000 lbs.Kék-148 "belső230V€11,602.44
ajánlatkérés
F2
UNI-4048-4-YEL-115-1
-4000 lbs.Sárga-140 "belső115V AC€7,841.04
ajánlatkérés
G2
UNI-4048-4-BLU-230-1
-4000 lbs.Kék-140 "belső230V€7,841.04
ajánlatkérés
H2
UNI-9648-4-BLU-115-1
-4000 lbs.Kék-196 "belső115V AC€13,340.02
ajánlatkérés
I2
UNI-2448-2-YEL-208-3
-2000 lbs.Sárga-324 "Külső208V€7,139.54
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek az ollós emelő- és billenőasztalok elemek nélkül is működtethetők.
  • Acél kerettel készülnek, magasságuk 20 hüvelyk.
  • Ezek az asztalok acélból készülnek, és akár 40 fokban is dönthetők.
  • 60 Hz-en üzemeltethetők és 12 hüvelykes ajakmagasságuk van.
  • Ezek az ollós emelő- és dönthető asztalok nyomógombos vezérlőkkel működtethetők, és elektromosan 2 láb hosszúságú tápkábellel működnek.
  • 2 LE-s motor hajtja őket, és nem hordozhatók, helyükön vannak rögzítve.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetem fel ezeket az UNI sorozatú emelő- és billenőasztalokat?

  • Tisztítsa meg a telepítési területet.
  • Tekintse át a gyártó telepítési utasításait.
  • Az összeszereléshez kövesse a kézikönyvet.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági funkciók működnek.
  • Csatlakoztassa a megfelelő áramforráshoz.
  • Ellenőrizze az emelési és döntési funkciókat.
  • Tanítsa meg a személyzetet a használatról.
  • Készítsen karbantartási ütemtervet.
  • Őrizze meg a kézikönyvet referenciaként.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe az emelő és billenő asztal kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy megfelel a súlyigényének.
  • Válassza ki a szükséges dőlés mértékét.
  • Illessze a munkaterületéhez.
  • Elektromos vagy kézi.
  • Ellenőrizze a biztonsági mechanizmusokat.
  • Döntse el a vezetékes vagy a mobil lehetőségeket.
  • Igazítsa a funkciókat a költségvetéséhez.
  • Kezelői kényelem és hatékonyság.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Vestil UNI Series egyollós emelő- és billenőasztalok használatakor?

  • Súly kapacitás
  • Táblázat mérete
  • Hajlásszög
  • Emelési magasság
  • Áramforrás
  • Ellenőrző mechanizmus
  • Biztonsági szolgáltatások
  • Mobilitás
  • Zajszint

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?