VESTIL ELH-30-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 3000 Lb. Kapacitás, narancs, acél

Raktáron
Tétel: AG7RMB Modell: ELH-30-10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
Fék típusaWeston
Kapacitás3000 lbs.
Lánc hossza10 ft.
osztály/évfolyam80-as fokozatú ötvözet
színeknarancs
FokozatGrade 80
Fogantyúhossz16 "
Magasság5"
Horog nyitási távolság15 "
Hossz25 "
Kar hossza16 "
Kar Ellenállás48 lbs.
Emelési magasság10 ft.
Emelési hossz10 ft.
AnyagAcél
Min. Hook közötti távolság15 "
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszHorog nyitási távolságKar EllenállásÁr
VESTIL ELH-120-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
VESTIL ELH-120-20 gazdaságos emelőkaros emelő, 20 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
VESTIL ELH-120-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 12000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
VESTIL ELH-15-10 gazdaságos emelőkar, 10 láb lánc, 1500 font. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€417.46
VESTIL ELH-15-20 gazdaságos emelőkar, 20 láb lánc, 1500 font. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
VESTIL ELH-15-5 gazdaságos emelőkaros emelő, 5 láb lánc, 1500 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
VESTIL ELH-20-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 2000 Lb. Kapacitás, narancs, acél | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ELH-30-10 gazdaságos emelőkaros emelő, 10 láb lánc, 3000 Lb. Kapacitás, narancs, acél
€550.82 /Mértékegység