ALLEGRO SAFETY Tyvek befúvott levegős elszívó alacsony nyomású rendszerek


Szűrő
Csatlakozók: obac , Lencse anyaga: Co-poliészter , Lencseméret: 6 "x 12" , Lencsenézet: Panoráma kilátás , Motor áram: 8.3/ 16A , Motor HP: 3/4 LE, 1 1/2 LE , Motor feszültség: 115/ 230V AC , fázis: 1 , Nyomástartomány: 2-12 psi , Szivattyú kipufogó szűrő: 0.3 mikronos HEPA , Szivattyú típusa: Olajmentes, forgólapátos , Munkahelyi nyomás: 2-12 psi
StílusModellTömlő hosszaHPAz emberek szolgáltakTápellátásÁr (ÁFA nélkül)
A
9220-01
50 ft.3/4 LE1115V, 12A€2,887.16
A
9220-02
50 ft.1 1/2 LE2115V, 16A€5,622.71
A
9230-02
100 ft.1 1/2 LE2-€5,663.89
A
9230-01
100 ft.1 1/2 LE1-€2,709.86

Tyvek befúvott levegős elszívó alacsony nyomású rendszerek

Az Allegro Tyvek szállított páraelszívó -rendszerek alkalmasak olyan régiókba, mint a művészi alkotás vagy az azbesztcsökkentés, ahol a szennyeződések szintje alacsony. A Tyvek Hood rendszerek ideálisak azoknak a dolgozóknak, akiknek arcszőrzetük van, és nem viselhetnek szorosan illeszkedő arcrészeket. Könnyű eldobható motorháztetőkkel rendelkeznek, nagy ablakkal a maximális kilátás érdekében. Ezek a teljes SAR -keretrendszerek sokoldalú levegő -hotspotot biztosítanak néhány munkás számára. Tartalmaznak pár eldobható, könnyű, zsákos Dupont Tyvek motorháztetőt, egy 3/4 lóerős légzőgépet és pár 50 vagy 100 hüvelykes légtömlőt. Válasszon ezek közül a motorháztető rendszerek közül, amelyek 50 és 100 láb tömlőhosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?