VESTIL EHTT Hinge Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size

Raktáron
Tétel: AG7RLK Model: EHTT

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,928.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető asztal
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Vezetékhossz8 ft.
Magasság22 "
HP2 hp
Hossz56 "
Szintmagasság10 "
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2
Fázis3
Peronhossz47 3 / 4 "
Platform szélesség48 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3 AC
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 296.1
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)142.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the standard voltage and phase configuration of this unit?

A. These lift tables deliver 460V voltage and 3 phase power. These configurations can be changed when using electric hydraulic equipment.

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszÁr
VESTIL EHTT-L Billenő csúszóasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RLL EHTT-L47.75 "€7,430.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHTT Hinge Tilt Table, 4000 Lb. Capacity, 48 Inch x 48 Inch Size
€6,928.04 /Mértékegység