VESTIL EHTT-L csúszó billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7RLL Modell: EHTT-L

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,430.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető asztal
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Fork Pocket Center28 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Magasság20 "
Magasság szinten8"
HP2 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz56.25 "
Szintmagasság8"
Ajakmagasság12 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög45 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2
Művelet típusaPush Button
Fázis3
Peronhossz47.75 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
HordozhatóIgen
Tápkábel hossza8 ft.
ÁramforrásElektromos vezetékes
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3 AC
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 365.4
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)142.88
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszÁr
VESTIL EHTT csuklós billenőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "€6,928.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHTT-L csúszó billenő asztal, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret
€7,430.67 /Mértékegység