VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RKM

VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7RKM Modell: EHLTT-H-4848-2-47

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,188.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Magasság23.25 "
Csuklós dőlésszög90 fok
Hossz53 "
Emelési sebesség32 mp/ft.
Emelési magasság max.35.75 "
Ajakmagasság12 "
Csökkentett magasság11 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Magasság35 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz49 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság47 "
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 570.6
Hajó magassága (cm)59.06
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKapacitásMagasságHosszEmelési sebességMax. MagasságPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 36 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 mp/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€13,626.02
VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Emelő és csuklós billenő ollós asztal, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RKP EHLTTS-3654-2-4838.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 mp/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€13,771.48
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Emelő és billenő ollós asztal, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 mp/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€17,134.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Emelő és billenő ollós asztal, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk
€14,188.97 /Mértékegység