VESTIL EHLTT sorozatú emelő és dönthető ollós asztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , végdőlés: 45 fok , Csuklós dőlésszög: 90 fok , Ajkak magassága: 12 " , Anyaga: Acél , Motor HP: 1 1/2 LE , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V AC
StílusModellSzélességKapacitásMagasságHosszEmelési sebességMax. MagasságPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 lbs.23.25 "53 "22 mp/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€13,626.02
B
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 mp/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€17,134.38
C
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 mp/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€13,771.48
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 lbs.23.25 "53 "32 mp/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€14,188.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?