VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 Portable Lift Table, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Capacity, 30 x 64 Inch Size | CE3CXG

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 hordozható emelőasztal, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 64 hüvelyk

Cikkszám: CE3CXG Modell: EHLTP-3064-2-60-A3
€12,425.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.4 / 2 "
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége4 / 2 "
színekKék
Fork Pocket Center27 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Fogantyú magassága36 1 / 2 "
Magasság13 "
HP0.5 hp
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz67 "
Emelési sebesség11 mp/ft.
Csökkentett magasság13 "
AnyagAcél
Max. Magasság60 "
Max. Utazási távolság47 "
Min. Magasság13 "
Sz. Caster4
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz64 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség30 "
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság60 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Feszültség230V
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaKapacitásCaster Dia.FázisPeronhosszPlatform szélességÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A1 hordozható emelőasztal, 115V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWH EHLTP-3048-1-48-A1Kézzel működtetett1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektromos vezetékes115V AC€7,611.49
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A2 hordozható emelőasztal, 208/230V, 1Ph, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWJ EHLTP-3048-1-48-A2-1000 lbs.4"148 "30 "Elektromos vezetékes208 / 230V€7,439.67
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A3 hordozható emelőasztal, 230V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWK EHLTP-3048-1-48-A3-1000 lbs.4"348 "30 "Elektromos vezetékes230V€7,439.67
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-1-48-A4 hordozható emelőasztal, 460V, 3Ph, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWL EHLTP-3048-1-48-A4Kézzel működtetett1000 lbs.4 / 2 "348 "30 "Elektromos vezetékes460V AC€7,439.67
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-1-48-D2 hordozható emelőasztal, 12V DC, 1000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWM EHLTP-3048-1-48-D2Push Button1000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektromos vezeték nélküli12V DC€7,674.49
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A1 hordozható emelőasztal, 115V, 1Ph, 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWN EHLTP-3048-2-48-A1Kézzel működtetett2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektromos vezetékes115V AC€8,066.67
ajánlatkérés
VESTIL EHLTP-3048-2-48-A2 hordozható emelőasztal, 208/230V, 1Ph, 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 48 hüvelyk Méret | CE3CWP EHLTP-3048-2-48-A2Kézzel működtetett2000 lbs.4 / 2 "148 "30 "Elektromos vezetékes208 / 230V€7,894.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTP-3064-2-60-A3 hordozható emelőasztal, 230V, 3Ph, 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 64 hüvelyk
€12,425.36 /Mértékegység