BALDOR MOTOR Teljesen zárt mosómotorok, háromfázisú, lábra szerelhető


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: F , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Teljes terhelésű erősítők: 1.5 A , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Motor típusa: 3524M , Beépítési: F1 , Teljes hossz: 12.06 " , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Sebesség: 1,745 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
WDM3538
.51.6 / .86.71 LB-FT69C174065 ° C3512M€2,180.41
A
WDM3542
. 752.8/1.411.5 LB-FT66G1750-3514M€2,329.57
B
EWDM3546T
13-2.9/1.4514.3 LB-FT76B1745101 ° C3524M€3,252.46
A
EWDM3546
1.000 hp3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-76----€3,175.72
B
EWDM3554T
1.54.4-4.2/2.120.8 LB-FT76B175592 ° C3533M€3,576.43
C
EWDM3558T
26-5.8/2.923.9 LB-FT73E175574 ° C3530M€4,196.65
C
EWDM3611T
39-8.4/4.233.6 LB-FT75B176048 ° C3631M€5,238.87
C
EWDM3615T
513.9-13.4/6.752.2 LB-FT78A175087 ° C3642M€5,963.54
C
EWDM3710T
7.518.8/9.469.2 LB-FT81N177065 ° C3736M€7,464.03
C
EWDM3714T
1024/12128 LB-FT85A177081 ° C3752M€8,131.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?