PARKER Férfi ág póló, tömörítés


Szűrő
Alapanyag: Fém
StílusModellCsőmérettest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
16 SBU-SS
1"316 Stainless Steel1.5Tömörítés x MNPT-3000 psi1"-425 foktól 1200 fokig F€1,518.99
B
8MBT6N-316
1 / 2 "Rozsdamentes acél3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€213.95
C
4-4-4 SBZ-SS
1 / 4 "Rozsdamentes acél7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€131.42
A
4 SBU-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 8-27Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€287.23
A
4-4-4 SBU-SS
1 / 4 "316 Stainless Steel1 / 4-18Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€161.07
D
4MBT4N-B
1 / 4 "Sárgaréz7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "2500 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€64.54
A
4-4-4 SBU-S
1 / 4 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€57.62
C
4-4-2 SBZ-SS
1 / 4 "Rozsdamentes acél7 / 16-20CPI (TM) x MNPT1 / 2 "-1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€122.27
A
2 SBU-SS
1 / 8 "316 Stainless Steel1 / 8-27Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€306.51
E
2MBT4N-316
1 / 8 "Rozsdamentes acél1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "-1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€229.69
E
2MBT2N-316
1 / 8 "Rozsdamentes acél1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€130.02
B
12MBT12N-316
3 / 4 "Rozsdamentes acél3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "2500 psi3 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€374.46
A
12 SBU-S
3 / 4 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€143.96
A
6 SBU-S
3 / 8 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 foktól 500 fokig F€46.85
A
6 SBU-SS
3 / 8 "316 Stainless Steel1 / 4-18Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€116.46
E
6MBT4N-316-GR
3 / 8 "316 Stainless Steel-Tömörítés x MNPT5 / 8 "-1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€155.11
D
6MBT6N-B
3 / 8 "Sárgaréz9 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€78.76
A
5 SBU-S
5 / 16 "Horganyzott acél-Tömörítés x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 foktól 500 fokig F€131.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?