GENERAL ELECTRIC Csavaros megszakítók: TEYD sorozat


Szűrő
Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 3" , Keret méret: 125A / TEY , Magasság: 5.2 " , Beépítési: Csavar a Panelboardon , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
TEYD1020B
1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Csavaros szorító€890.33
A
TEYD1040B
1"277 VAC404 AWG10 AWG11Július€838.39
A
TEYD1035B
1"277 VAC354 AWG10 AWG11Július€775.24
B
TEYD1015B
1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Csavaros szorító€775.24
A
TEYD1030B
1"277 VAC304 AWG10 AWG11Július€799.84
A
TEYD1050B
1"277 VAC504 AWG10 AWG11Július€775.24
A
TEYD1045B
1"277 VAC454 AWG10 AWG11Július€775.24
A
TEYD1070B
1"277 VAC702/0 AWG4 AWG11Július€904.14
A
TEYD1025B
1"277 VAC254 AWG10 AWG11Július€775.24
A
TEYD1060B
1"277 VAC604 AWG10 AWG11Július€838.39
C
TEYD2050B
2"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2020B
2"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG21Csavaros szorító€1,672.88
C
TEYD2060B
2"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2070B
2"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG21Július€1,950.73
C
TEYD2125B
2"277 / 480 VAC1252/0 AWG4 AWG21Július€4,615.27
C
TEYD2100B
2"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG21Július€1,950.73
C
TEYD2040B
2"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2025B
2"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2030B
2"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2035B
2"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG21Július€1,672.88
C
TEYD2080B
2"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG21Július€1,950.73
C
TEYD2090B
2"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG21Július€1,950.73
C
TEYD2015B
2"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG21Csavaros szorító€1,672.88
C
TEYD2110B
2"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG21Július€4,615.27
D
TEYD3045B
3"277 / 480 VAC454 AWG10 AWG33Július€1,956.67
D
TEYD3090B
3"277 / 480 VAC902/0 AWG4 AWG33Július€2,216.55
D
TEYD3110B
3"277 / 480 VAC1102/0 AWG4 AWG33Július€6,178.39
E
TEYD3060B
3"277 / 480 VAC604 AWG10 AWG33Július€2,275.54
D
TEYD3100B
3"277 / 480 VAC1002/0 AWG4 AWG33Július€2,354.41
D
TEYD3035B
3"277 / 480 VAC354 AWG10 AWG33Július€1,956.67
F
TEYD3015B
3"277 / 480 VAC1510 AWG14 AWG33Csavaros szorító€1,956.67
D
TEYD3040B
3"277 / 480 VAC404 AWG10 AWG33Július€1,956.67
G
TEYD3020B
3"277 / 480 VAC2010 AWG14 AWG33Csavaros szorító€2,205.84
D
TEYD3050B
3"277 / 480 VAC504 AWG10 AWG33Július€1,956.67
H
TEYD3030B
3"277 / 480 VAC304 AWG10 AWG33Július€2,018.73
D
TEYD3080B
3"277 / 480 VAC802/0 AWG4 AWG33Július€2,216.55
D
TEYD3025B
3"277 / 480 VAC254 AWG10 AWG33Július€1,956.67
D
TEYD3070B
3"277 / 480 VAC702/0 AWG4 AWG33Július€2,216.55

Csavaros megszakítók: TEYD sorozat

A General Electric TEYD sorozatú megszakítói alkalmasak a fűtő-, hűtő- és légkondicionáló berendezések védelmére az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától. Ezek az UL-listás megszakítók kompakt kialakítású, csavarozható rögzítési lehetőséggel rendelkeznek, hogy csökkentsék a telepítési állásidőt, valamint egy hőmágneses, nem cserélhető kioldóegységgel rendelkeznek, amely azonnal reagál a súlyos áramlökésekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Válasszon ezeknek az egy-/háromfázisú megszakítóknak a széles kínálatából, amelyek csavaros bilincsekkel és füles csatlakozókkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?