VESTIL EHE-3 elektromos emelőasztal, E típus, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 hüvelyk, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7RFL Modell: EHE-3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,220.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos emelőasztal
Kapacitás3000 lbs.
színekKék
Vezérlődoboz feszültség24V
Vezetékhossz96 "
Fedélzet belső hossza44 1 / 4 "
Fedélzet belső szélessége29 3 / 4 "
Keret anyagAcél
Magasság4.25 "
HP2 hp
Hossz63 "
Emelési sebesség22.5 mp/ ft.
AnyagAcél
Max. Magasság33.5 "
Max. Utazási távolság29.25 "
Min. Magasság4.125 "
MűveletKézzel működtetett
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis1
Peronhossz44.25 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség29.75 "
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Tápegység magassága9-1 / 2 "
Tápegység hossza26-3 / 4 "
Tápegység szélessége14-3 / 4 "
Emelt magasság33 1 / 2 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Távoli tápegység magassága9 1 / 2 "
Távoli tápegység hossza26 3 / 4 "
Távoli tápegység szélessége14 3 / 4 "
Feszültség115V AC
Szélesség53.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 362.25
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásEmelt magasságszínekAnyagÁr
VESTIL EHE-2 elektromos emelőasztal, E típus, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 hüvelyk, kék, acél | AG7RFK EHE-256 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "KékAcél€8,177.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHE-3 elektromos emelőasztal, E típus, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 hüvelyk, kék, acél
€9,220.32 /Mértékegység