VESTIL EHE-2 elektromos emelőasztal, E típus, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 hüvelyk, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7RFK Modell: EHE-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,177.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos emelőasztal
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlődoboz feszültség24V
Vezetékhossz96 "
Fedélzet belső hossza41 1 / 4 "
Fedélzet belső szélessége29 3 / 4 "
Keret anyagAcél
Magasság3.5 "
HP1.5 hp
Hossz56 "
Emelési sebesség16.8 mp/ ft.
AnyagAcél
Max. Magasság33.875 "
Max. Utazási távolság30 "
Min. Magasság3.375 "
MűveletKézzel működtetett
Művelet típusaKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis1
Peronhossz41.25 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség29.75 "
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Tápegység magassága9-1 / 2 "
Tápegység hossza26-3 / 4 "
Tápegység szélessége14-3 / 4 "
Emelt magasság33 1 / 2 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Távoli tápegység magassága9 1 / 2 "
Távoli tápegység hossza26 3 / 4 "
Távoli tápegység szélessége14 3 / 4 "
Feszültség115V AC
Szélesség52.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 265.5
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)141.61
Hajószélesség (cm)133.99
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásEmelt magasságszínekAnyagÁr
VESTIL EHE-3 elektromos emelőasztal, E típus, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 hüvelyk, kék, acél | AG7RFL EHE-363 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "KékAcél€9,220.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHE-2 elektromos emelőasztal, E típus, 2000 lb., 56 x 52-3/4 x 3-1/2 hüvelyk, kék, acél
€8,177.17 /Mértékegység