EATON XP500 sorozatú ipari panel PC-k


Az Eaton XP500 sorozatú ipari panelszámítógépek ideálisak a gépészeti és üzemmérnöki rendszerekbe telepített eszközök vezérlésére és felügyeletére. 10.1, 15.6 vagy 21.5 hüvelykes szélesvásznú kijelzőjük van, ipari minőségű kapacitív multi-touch technológiával. Ezek az eszközök vékony kialakításúak ...tükröződésmentes és karcálló üveg előlappal, szinte minden iparágban használható.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
XP-503-10-A10-A00-1V
€16,533.63
ajánlatkérés
B
XP-503-21-A10-A00-1V
€24,567.58
ajánlatkérés
C
XP-503-15-A10-A00-1V
€19,793.78
ajánlatkérés
D
XP-503-21-A10-A00-1B
€24,567.58
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton XP500 sorozatú ipari panelszámítógépek kivetített kapacitív érintőpanellel (PCT) vannak felszerelve, amely többérintéses, és 4 pontos érintéssel működik.
  • Színes aktívmátrixos TFT-LCD-vel rendelkeznek 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 pixeles felbontással.
  • Ezek az ipari panelszámítógépek ventilátor nélküli CPU- és rendszerhűtéssel rendelkeznek, amely természetes passzív konvekciós hűtésen alapul.
  • AMD Radeon HD8000 lapkakészlettel, 1.65 GHz-es CPU-val, 4 GB RAM-mal, minimum 32 GB belső memória SSD-vel és legalább 4 GB CFast cserélhető memóriával vannak felszerelve.
  • Ezek az eszközök további két ethernet porttal rendelkeznek 10 / 100 / 1000 MB/s sebességgel, két USB 3.0 porttal, egy DVI-I porttal, egy RS 485 / 232 porttal és egy RS 232 porttal, amelyek külső interfészként működnek.
  • Tartalmazzák továbbá a Windows beágyazott szabványos 7-es "P" készletét (64 bites) Galileo futásidejű licenccel vagy a Windows beágyazott szabványos 7-es "P" készletét (32 bites) Visual Designer futásidejű licenccel.
  • IP20 besorolású hátul a por és a 12 mm-nél nagyobb méretű tárgyak elleni védelem érdekében, elöl pedig az IP65 besorolású a teljes por- és vízállóság érdekében.
  • Ezeknek az eszközöknek a névleges feszültsége 24 VDC SELV (biztonsági extra alacsony feszültség), a megengedett feszültségtartomány 18-36 VDC.

Szabványok és jóváhagyások

  • IEC / EN 60529
  • UL508
  • CSA
  • cULus
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékleti besorolásúak ezek az Eaton XP500 sorozatú ipari panel PC-k?

Ezek az Eaton XP500 sorozatú ipari panelszámítógépek 0 és 50 fok közötti környezeti hőmérsékletnek is ellenállnak.

Miből készülnek ezek az Eaton XP500 sorozatú ipari panel PC-k?

Ezek az Eaton XP500 sorozatú ipari panel PC-k alumínium fröccsöntött kijelzőházzal (porszórással festett felülettel) és horganyzott acéllemez számítógépházzal rendelkeznek. Az edzett üvegburkolat ezen egységek teljes felületén végigfut.

Hogyan telepíthetők ezek az Eaton XP500 sorozatú ipari panelszámítógépek?

Az Eaton XP500 sorozatú ipari panelszámítógépek beöblíthetők (tolhatók) az eszközökbe, vagy rögzíthetők az eszközökhöz tartókonzolok segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?