VESTIL EHE sorozatú alacsony profilú elektromos emelőasztalok


Szűrő
Vezérlődoboz feszültsége: 24V , vezeték hossza: 96 " , fedélzet belső szélessége: 29 3 / 4 " , Keret anyaga: Acél , Művelet típusa: Kézzel működtetett , fázis: 1 , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 29.75 " , Hordozható: Nem , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Távoli tápegység magassága: 9 1 / 2 " , Távoli tápegység hossza: 26 3 / 4 " , Távoli tápegység szélessége: 14 3 / 4 " , Feszültség: 115V AC
StílusModellHosszSzélességMagasságKapacitásEmelt magasságszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
EHE-2
56 "52.75 "3.5 "2000 lbs.33 1 / 2 "KékAcél€8,177.17
B
EHE-3
63 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "KékAcél€9,220.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?