MAIN FILTER INC. Felpörgető szűrők, üveg, 3 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Értékelés szűrése: 3 , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 3 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellÁramlási sebességAlsó ODBurst nyomásMagasságSzálMenetméretTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0605003
-5"-6.969 "--5"-€112.91
ajánlatkérés
B
MF0334727
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
ajánlatkérés
C
MF0899965
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€73.04
ajánlatkérés
D
MF0899971
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
ajánlatkérés
B
MF0320621
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
ajánlatkérés
E
MF0334741
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-€100.30
ajánlatkérés
F
MF0334759
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-€103.42
ajánlatkérés
G
MF0834200
-4.606 "-11.657--4.685 "-€130.33
ajánlatkérés
H
MF0604940
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€91.29
ajánlatkérés
D
MF0899961
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
ajánlatkérés
E
MF0320638
-5.06 "-10.94--5.06 "-€100.30
ajánlatkérés
I
MF0437741
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-€50.45
ajánlatkérés
H
MF0596298
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€91.29
ajánlatkérés
A
MF0596359
-5"-6.969--5"-€112.91
ajánlatkérés
G
MF0596420
-4.606 "-11.657 "--4.685 "-€130.33
ajánlatkérés
J
MF0897366
-3.75 "-8.75 "--3.75 "-€78.08
ajánlatkérés
I
MF0899955
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-€50.45
ajánlatkérés
I
MF0831167
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0596233
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
D
MF0596232
22 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 bsp-3.78 "21.79€66.18
ajánlatkérés
I
MF0833103
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0808362
22 gpm3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0806937
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0604869
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
J
MF0604903
22 gpm3.75 "304 PSI8.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21€78.08
ajánlatkérés
I
MF0796486
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0851947
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
I
MF0833646
22 gpm3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
ajánlatkérés
D
MF0886028
22 gpm3.78 "304.65.748 "14 bsp-3.78 "21.79€66.18
ajánlatkérés
K
MF0833625
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
K
MF0305579
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
L
MF0604989
26 gpm3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "27.41€92.49
ajánlatkérés
M
MF0308469
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0308468
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
M
MF0307835
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
M
MF0835988
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
M
MF0835771
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0834760
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
M
MF0596343
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0849674
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
K
MF0307818
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
K
MF0596327
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
L
MF0596347
26 gpm3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "27.41€92.49
ajánlatkérés
M
MF0774842
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
M
MF0835554
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0604971
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
N
MF0604975
26 gpm3.78 "261 PSI5.77616 UNF1.5 "3.78 "16.68€66.92
ajánlatkérés
M
MF0308489
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
N
MF0596331
26 gpm3.78 "2615.776 "16 UNF1.5 "3.78 "16.68€66.92
ajánlatkérés
K
MF0774843
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
M
MF0833629
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
M
MF0774846
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0308488
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
M
MF0604985
26 gpm3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0867681
26 gpm3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
M
MF0798155
26 gpm3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
ajánlatkérés
K
MF0439309
26 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
ajánlatkérés
E
MF0834762
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
ajánlatkérés
E
MF0304029
40 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
ajánlatkérés
B
MF0833636
40 gpm5.06 "2616.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
ajánlatkérés
E
MF0833642
40 gpm5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?