VESTIL DSP-24 felső ajtó sínvédő, 24.25 hüvelykes

Tétel: AG7QYU Modell: DSP-24

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtópálya őr
Az alaplemez kivágása3"
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5625 "
színekSárga
Mélység6"
Magasság24.25 "
TartalmazzaElőfúrt - 3 padlóra szerelhető furat
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
Szerelő furat mérete0.5625 "
Bevágás hossza3"
Bevágás szélessége3"
Csavarlyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
Csomag mérete1
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsomag méreteMélységMagasságSzélességTételSzerelő furat méreteBevágás hosszaBevágás szélességeÁr
VESTIL DSP-36 felső ajtó sínvédő, 36.25 hüvelykes méret | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Ajtópálya őr0.5625 "3"3"€91.73
VESTIL DSP-48 felső ajtó sínvédő, 48.25 hüvelykes méret | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Ajtópálya őr0.5625 "3"3"€121.11
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL felső ajtónyílás-védő, fali perem, jobb és bal | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Ajtópálya védő1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
ajánlatkérés
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL mennyezeti ajtó sínvédő, fali karima, bal | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Ajtópálya védő1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
ajánlatkérés
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL felső ajtónyílás-védő, fali perem, jobb | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Ajtópálya védő1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSP-24 felső ajtó sínvédő, 24.25 hüvelykes