VESTIL DSP-WF-48-LH-YL mennyezeti ajtó sínvédő, fali karima, bal | CE3CNN

VESTIL DSP-WF-48-LH-YL felső ajtó sínvédő, fali karima, bal

Tétel: CE3CNN Modell: DSP-WF-48-LH-YL
€162.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtópálya védő
színekSárga
Mélység8 5 / 8 "
Magasság48 1 / 16 "
Hossz8 5 / 8 "
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Szerelő furat mérete1/2 ", 7/8"
Szerelési típusFal
Bevágás hossza6 3 / 16 "
Bevágás szélessége6 5 / 16 "
A rögzítő furatok száma3, 4
A rögzítő furatok száma3
Falra szerelhető furatok száma4
Csomag mérete1
Falra szerelhető furat átm.1 / 2 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsomag méreteMélységMagasságSzélességTételSzerelő furat méreteBevágás hosszaBevágás szélességeÁr
VESTIL DSP-24 felső ajtó sínvédő, 24.25 hüvelykes méret | AG7QYU DSP-2416"24.25 "6"Ajtópálya őr0.5625 "3"3"€83.10
VESTIL DSP-36 felső ajtó sínvédő, 36.25 hüvelykes méret | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Ajtópálya őr0.5625 "3"3"€91.73
VESTIL DSP-48 felső ajtó sínvédő, 48.25 hüvelykes méret | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Ajtópálya őr0.5625 "3"3"€121.11
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL felső ajtónyílás-védő, fali perem, jobb és bal | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Ajtópálya védő1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
ajánlatkérés
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL felső ajtónyílás-védő, fali perem, jobb | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Ajtópálya védő1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSP-WF-48-LH-YL felső ajtó sínvédő, fali karima, bal
€162.76 /Mértékegység