VESTIL DSJ-300-P légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, hordozható, 57.5 ​​hüvelykes méret | AG7QYP

VESTIL DSJ-300-P levegővel kiegyensúlyozott orsóemelő, hordozható, 57.5 ​​hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7QYP Modell: DSJ-300-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,601.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Levegő nyomás100 psi
Alap hossza42.25 "
Alapszélesség39.38 "
Kapacitás250 lbs.
színekSárga
Mélység41.25 "
Magasság127.25 "
TartalmazzaTelepítési hardver
AnyagAcél
Max. Kar hosszúság93 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési helyHordozható
Fúvóka mérete3 / 8 "
Görgők száma4
Ajánlott légnyomás100 psi
Forgás360 fok
Lökethossz57 1 / 2 "
Szélesség111.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 436.5
HS-kód8428900290
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlap hosszaAlapszélességMélységMagasságMax. Kar hosszúságSzerelési helyFúvóka méreteÁr
VESTIL DSJ-300 légkiegyensúlyozott orsóemelő, padlóra szerelhető, 57.5 ​​hüvelykes méret | AG7QYM DSJ-30084.75 "20 "20 "95 "117 "92 "Emelet1 / 4 "€17,056.31
VESTIL DSJ-300-C légkiegyensúlyozott lengőkaros emelő, mennyezetre szerelhető, 57.5 ​​hüvelykes méret | AG7QYN DSJ-300-C-----93 "---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DSJ-300-P levegővel kiegyensúlyozott orsóemelő, hordozható, 57.5 ​​hüvelykes
€18,601.60 /Mértékegység