VESTIL Villás targoncára szerelhető kefeseprők


Szűrő
Melléklet típusa: Biztonsági láncokkal szerelt targonca , Sörte magasság: 8" , Sörte anyaga: polipropilén , Szín: Piros fekete , Kompatibilis villavastagság: 2" , Kompatibilis villa szélesség: 5" , Fork Pocket Center: 19 " , Villa zseb hossza: 8" , Keret anyaga: Alumínium , Teljes magasság: 9" , Teljes hossz: 5" , Cserélhető sörték: Igen , Seprési szélesség: 48 "
StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VSWP-48
48 "€1,500.14
B
VSWP-60
61 "€1,713.37
ajánlatkérés

Villás targoncára szerelhető kefeseprők

A Vestil villástargoncára szerelt kefeseprők a villás targoncákat tisztítóberendezésekké alakítják, amelyek ideálisak raktárakban, parkolókban és kikötőkben. Könnyű alumíniumból készültek, porszórt bevonattal, és polipropilén sörtékkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szabad felületek oxidációját. Ezeket a seprőgépeket a villák 5 hüvelykes villazsebekbe csúsztatásával rögzítik, és biztonságosan rögzítik őket. Mágnesekhez, élnyomokhoz vagy portörlőhöz rögzíthetők a jobb seprés érdekében. Válasszon a seprőgépek széles kínálatából, amelyek 48 és 60 hüvelykes teljes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?