VESTIL DRUM-SS-55-H mobil dobbaba, rozsdamentes acél, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QXU Modell: DRUM-SS-55-H

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége1"
színekEzüst
Dob mérete55 gal.
Dob típusa55 gallon
Keret anyagRozsdamentes acél
FogantyúvalNem
Magasság6"
Hossz24 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
StílusRozsdamentes acél
Döntés funkcióNem
Használható méret23 1 / 4 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.Belül Dia.AnyagGörgők számaStílusÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR Dobbaba, kerek fogantyúval, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWK DOB-DRH-HRDob Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Acél4A fogantyúval€212.91
VESTIL DRUM-HD nagy teherbírású dobbaba, 2000 Lb. Kapacitás | AG7QWN DRUM-HDDob Dolly8"2000 lbs.4"-Acél4-€316.98
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, állítható, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QYA DRUM-XCÁllítható dob Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Acél4Állítható€367.05
VESTIL DRUM-XH mobil dobbaba, állítható, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QYB DRUM-XHÁllítható dob Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Acél4Állítható€362.07
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, rozsdamentes acél, 5 küllős | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NDob Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rozsdamentes acél5-€468.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-SS-55-H mobil dobbaba, rozsdamentes acél, 55 gallon
€399.95 /Mértékegység