HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dugós csatlakozó, 30A, 4 vezetékes csatlakozó


Szűrő
AC erősítők: 30 , Szín: Szürke , Vezető anyaga: Réz , Vezető mérete: # 10 AWG , Vezeték típusa: Réz , Építkezés: Kitalált , Jelenlegi értékelés: 30 A , Ház típusa: NEMA 4X , Kabát színe: Zöld / sárga / fekete , Anyaga: Összetett , Max. Feszültség: 600 VAC , Vezetők száma: 4 , Pólusok száma: 4 , Üzemi hőmérséklet: -75 - -40 C fok , Csatlakozó típusa: 4-vezetékes , Névleges feszültség: 600 V
StílusModellVezetékhosszMérő / vezetőKabát típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
RM3004PA001
1 láb.10/4TC-ER€230.42
A
RM3004PA005
5 láb.10MTW€230.88

Dugós csatlakozó, 30A, 4 vezetékes csatlakozó

A Hubbell Wiring Device-Kellems dugaszolóaljzatokat a létesítmény vezetékeivel való közvetlen kapcsolat létrehozására használják, egyszerűen rögzített burkolatokba szerelve. Ezek az eszközök megbízhatóan működnek, 24/7/365, még zord körülmények között is. Egyrészes sárgaréz földelőszíjjal rendelkeznek a jobb csatlakoztathatóság érdekében, és egy hátsó vezetékes csatlakozóval a telepítési idő csökkentése érdekében. Válasszon az 1 és 5 láb hosszúságban kapható dugaszoló aljzatok széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?