VESTIL DRUM-XH mobil dobbaba, állítható, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QYB Modell: DRUM-XH

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható dob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége2.5 "
színekKék
Dob anyag30, 55, 85 és 95 gallon dobok
Dob mérete30 gal., 55 gal., 85 gal., 95 gal.
Hosszabbított37 11 / 16 "
Bővített szélesség37 11 / 16 "
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Magasság5.31 "
Hossz35.5 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret95 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
StílusÁllítható
Döntés funkcióNem
Szélesség35.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)90.17
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.Belül Dia.AnyagGörgők számaStílusÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR Dobbaba, kerek fogantyúval, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWK DOB-DRH-HRDob Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Acél4A fogantyúval€212.91
VESTIL DRUM-HD nagy teherbírású dobbaba, 2000 Lb. Kapacitás | AG7QWN DRUM-HDDob Dolly8"2000 lbs.4"-Acél4-€316.98
VESTIL DRUM-SS-55-H mobil dobbaba, rozsdamentes acél, 55 gallon | AG7QXU DOB-SS-55-HDob Dolly6"800 lbs.3"-Rozsdamentes acél4-€399.95
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, állítható, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QYA DRUM-XCÁllítható dob Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Acél4Állítható€367.05
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, rozsdamentes acél, 5 küllős | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NDob Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rozsdamentes acél5-€468.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-XH mobil dobbaba, állítható, 1000 Lb. Kapacitás
€362.07 /Mértékegység