VESTIL DRUM-HD nagy teherbírású dobbaba, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWN Modell: DRUM-HD

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€316.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusForgó
Görgő szélessége2"
színekKék
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Magasság8"
Hossz24.5 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Döntés funkcióNem
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.Belül Dia.AnyagGörgők számaStílusÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR Dobbaba, kerek fogantyúval, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWK DOB-DRH-HRDob Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Acél4A fogantyúval€212.91
VESTIL DRUM-SS-55-H mobil dobbaba, rozsdamentes acél, 55 gallon | AG7QXU DOB-SS-55-HDob Dolly6"800 lbs.3"-Rozsdamentes acél4-€399.95
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, állítható, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QYA DRUM-XCÁllítható dob Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Acél4Állítható€367.05
VESTIL DRUM-XH mobil dobbaba, állítható, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QYB DRUM-XHÁllítható dob Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Acél4Állítható€362.07
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, rozsdamentes acél, 5 küllős | CE3CNF DRUM-FSD-SS-55-NDob Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rozsdamentes acél5-€468.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-HD nagy teherbírású dobbaba, 2000 Lb. Kapacitás
€316.98 /Mértékegység