VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Dobbaba, rozsdamentes acél, 5 küllős

Cikkszám: CE3CNF Modell: DRUM-FSD-SS-55-N
€566.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1100 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagNem jelölés
Görgő szélessége1"
színekEzüst
Dob mérete55 gal.
Keret anyagRozsdamentes acél
FogantyúvalNem
Magasság6.88 "
Belül Dia.23.3 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
Sz. Caster5
Görgők száma5
Döntés funkcióNem
Használható méret23 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságKapacitásCaster Dia.Belül Dia.AnyagGörgők számaStílusÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR Dobbaba, kerek fogantyúval, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWK DOB-DRH-HRDob Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Acél4A fogantyúval€212.91
VESTIL DRUM-HD nagy teherbírású dobbaba, 2000 Lb. Kapacitás | AG7QWN DRUM-HDDob Dolly8"2000 lbs.4"-Acél4-€316.98
VESTIL DRUM-SS-55-H mobil dobbaba, rozsdamentes acél, 55 gallon | AG7QXU DOB-SS-55-HDob Dolly6"800 lbs.3"-Rozsdamentes acél4-€399.95
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, állítható, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QYA DRUM-XCÁllítható dob Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Acél4Állítható€367.05
VESTIL DRUM-XH mobil dobbaba, állítható, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QYB DRUM-XHÁllítható dob Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Acél4Állítható€362.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Dobbaba, rozsdamentes acél, 5 küllős
€566.41 /Mértékegység