RED HAT 316 rozsdamentes acél mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , tekercsház: Robbanás- és vízzáró , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 , Szelep kialakítása: 3-utas / 2-helyzetű
StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaSzelep konfigurációFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
EV8314G30124 / DCDD
1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBREgyetemes24 VDC1.4€664.25
B
EV8327G04224 / DCDD
1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEgyetemes24 VDC11.6€1,180.41
B
EV8327G042120 / 50-60DA
1.187 "2"0.491 / 4 "FKMEgyetemes110 / 120 VAC12€1,217.47
C
EV8316G382V24 / DCDD
2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRÁltalában zárt24 VDC0.55€1,534.57
D
EV8316G381V24 / DCDD
3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMÁltalában zárt24 VDC0.55€1,539.70
D
EV8316G384V24 / DCDD
3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMÁltalában zárt24 VDC0.55€1,570.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?