VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Dobbaba, fogantyúval és billentéssel, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWL Modell: DRUM-DRH-HR-TLT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€320.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntő dob Dolly
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége0.25 "
színekEzüst
Dob mérete5 gal. Vödör, 30 és 55 gal. Dobok
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz36 "
Magasság6.25 "
Belül Dia.23.5 "
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
Max. Hajlásszög10 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Hajlásszög10 fok
Döntési kapacitás200 lbs.
Döntés funkcióIgen
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy a dob felboruljon, amikor a Vestil dobtartóra rakják?

V. Szintetikus pánttal rendelkezik, amely a baba keretéhez van rögzítve. Ez a heveder egyik végén egy horoggal van felszerelve, amely a dob tetejére akasztható, így megakadályozza a folyadék kiömlését.

K. Alkalmasak a Vestil dobbabák kültéri használatra?

V. Ezeknek a dobbabáknak gumiból készült forgatható görgői vannak, amelyek még kedvezőtlen körülmények között is maximális tapadást biztosítanak, így alkalmassá teszik ezeket a kültéri használatra.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeFogantyúvalFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QXG DOB-QUAD-C-TLT1200 lbs.Öntöttvas1 1 / 4 "Igen48 "6.06 "€251.00
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 900 Lb. Kapacitás | AG7QXJ DOB-QUAD-H-TLT900 lbs.Kemény gumi1 1 / 4 "Igen48 "6.25 "€242.44
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 1200 font. Kapacitás | AG7QXX DOB-TRI-C-TLT1200 lbs.Acél1.13 "Nem-5.88 "€309.87
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 900 font. Kapacitás | AG7QXZ DOB-TRI-H-TLT900 lbs.Acél1 1 / 4 "Nem-5.88 "€259.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Dobbaba, fogantyúval és billentéssel, 1000 Lb. Kapacitás
€320.47 /Mértékegység