VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 900 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QXJ Modell: DRUM-QUAD-H-TLT

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€242.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntő dob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás900 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz48 "
Magasság6.25 "
Hossz26 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
Max. Hajlásszög10 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Húzópánt hossza48 "
Hajlásszög10 fok
Döntési kapacitás200 lbs.
Döntés funkcióIgen
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeFogantyúvalFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Dobbaba, fogantyúval és billentéssel, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWL DOB-DRH-HR-TLT1000 lbs.Kemény gumi0.25 "Igen36 "6.25 "€320.47
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QXG DOB-QUAD-C-TLT1200 lbs.Öntöttvas1 1 / 4 "Igen48 "6.06 "€251.00
VESTIL DRUM-TRI-C-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 1200 font. Kapacitás | AG7QXX DOB-TRI-C-TLT1200 lbs.Acél1.13 "Nem-5.88 "€309.87
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 900 font. Kapacitás | AG7QXZ DOB-TRI-H-TLT900 lbs.Acél1 1 / 4 "Nem-5.88 "€259.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 900 Lb. Kapacitás
€242.44 /Mértékegység