VESTIL DRUM sorozat billenő dob babák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 3" , Szín: Ezüst , Dob mérete: 30 gal. , Keret anyaga: Acél , Belső átmérő: 23.5 " , Max. Hajlásszög: 10 fok , Görgők száma: 4 , Húzópánt hossza: 48 " , Hajlásszög: 10 fok , Döntési kapacitás: 200 lbs. , Döntés funkció: Igen
StílusModellKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeFogantyúvalFogantyúhosszMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-QUAD-H-TLT
900 lbs.Kemény gumi1 1 / 4 "Igen48 "6.25 "€242.43
B
DOB-TRI-H-TLT
900 lbs.Acél1 1 / 4 "Nem-5.88 "€259.78
C
DOB-DRH-HR-TLT
1000 lbs.Kemény gumi0.25 "Igen36 "6.25 "€320.47
D
DOB-TRI-C-TLT
1200 lbs.Acél1.13 "Nem-5.88 "€309.86
E
DOB-QUAD-C-TLT
1200 lbs.Öntöttvas1 1 / 4 "Igen48 "6.06 "€251.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?