DAYTON 53UG99 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás, 15-3/4 hüvelykes lengő, 240 feszültség | CD3LHY

DAYTON 53UG99 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típus, 15-3/4 hüvelykes lengő, 240 feszültség

Raktáron
Tétel: CD3LHY Modell: 53UG99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,367.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők10.0
Alapméret12-1/2" x 12-1/2"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 2 "
Kapacitás acél1"
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.3-3 / 8 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp50-1 / 4 "
Motoros HP2
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység27.5 "
Teljes magasság69 "
Teljes szélesség17.75 "
Fázis1
Quill Dia.2"
Orsó sebessége35-5600 fordulat / perc
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal33-3 / 4 "
Orsó utazás4-1 / 8 "
Hinta15-3 / 4 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület12-9/16" x 12-9/16"
DőlésszögNem dönthető
Feszültség240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 49G986 padlófúró prés 20 lendítéssel 1 LE | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
ajánlatkérés
DAYTON 53UH06 padlófúró prés, szíjhajtás, 22 hüvelykes lengés, 240 feszültség, 3 motor LE | CD3FRN 53 UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Változó36 "76 "23 "€12,433.00
DAYTON 467L01 padlófúró prés, fogaskerekes fej, változtatható, 60-3600 ford./perc, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW28 padlófúró prés, szíj, fix, 180-2940 ford./perc, 115/230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPK 54ZW28--------€2,060.03
ajánlatkérés
DAYTON 400H52 padlófúró prés, szíj, fix, 240-3200 ford./perc, 115V AC, 15 hüvelykes lengés | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW33 padlófúró prés, szíj, fix, 120-3605 ford./perc, 230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPM 54ZW33--------€3,089.06
ajánlatkérés
DAYTON 53UH02 padlófúró prés, fogaskerekes fej, fix, 130-3480 RPM, 230 V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPN 53 UH02--------€7,960.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 53UG99 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típus, 15-3/4 hüvelykes lengő, 240 feszültség
€11,367.10 /Mértékegység