VESTIL DRUM-TRI-C-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 1200 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QXX Modell: DRUM-TRI-C-TLT

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntő dob Dolly
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagAcél
Görgő szélessége1.13 "
színekEzüst
Dob mérete30 gal.
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Magasság5.88 "
Hossz21.5 "
AnyagAcél
Max. Hajlásszög10 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Hajlásszög10 fok
Döntési kapacitás200 lbs.
Döntés funkcióIgen
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)14.92
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeFogantyúvalFogantyúhosszMagasságÁr
VESTIL DRUM-DRH-HR-TLT Dobbaba, fogantyúval és billentéssel, 1000 Lb. Kapacitás | AG7QWL DOB-DRH-HR-TLT1000 lbs.Kemény gumi0.25 "Igen36 "6.25 "€320.47
VESTIL DRUM-QUAD-C-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 1200 Lb. Kapacitás | AG7QXG DOB-QUAD-C-TLT1200 lbs.Öntöttvas1 1 / 4 "Igen48 "6.06 "€251.00
VESTIL DRUM-QUAD-H-TLT Többcélú dönthető dobbaba, 900 Lb. Kapacitás | AG7QXJ DOB-QUAD-H-TLT900 lbs.Kemény gumi1 1 / 4 "Igen48 "6.25 "€242.44
VESTIL DRUM-TRI-H-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 900 font. Kapacitás | AG7QXZ DOB-TRI-H-TLT900 lbs.Acél1 1 / 4 "Nem-5.88 "€259.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-TRI-C-TLT háromszintes dönthető dobbaba, 1200 font. Kapacitás
€309.87 /Mértékegység