Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DRH-S-55-240 acéldobfűtő, 55 gallon, 240 V

Raktáron
Tétel: AG7QVH Modell: DRH-S-55-240
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
€618.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
erősítők2.3A
színekPiros
csatlakozásCsupasz vezeték
Kapcsolat típusaCsupasz vezeték
Vezetékhossz6 ft.
Dob kapacitás55 gal.
Dob mérete55 gal.
Magasság4"
Tartalmazza(1) Állítható termosztátos dobfűtő tápkábellel
Kabát anyagSzilikon gumi
Hossz5.83 ft.
AnyagAcél
Max. Működési hőmérséklet425 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőmérséklet50 fok. F
Tápkábel hossza6 ft.
ÁramforrásAC táp, GFCI aljzatok
Elágazik(3) Földelt csatlakozó
EllenállóVíz
Tavaszi méret3"
Temp. Hatótávolság50 Deg. 425 fokig. F
Vastagság0.0625 "
típusHordómelegítő
FelhasználásFagyvédelem 55 gal. Dobok
Feszültség120V
Teljesítmény1200W
Watts1200
Szélesség22 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)0.16
Hajószélesség (cm)56.72
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkDob méreteHosszAnyagTemp. HatótávolságtípusFelhasználásÁr
VESTIL DRH-P-5 polisztirol dobfűtő, 5 gallon kapacitáshoz | AG7QUX DRH-P-511 "4.5A5 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€462.49
VESTIL DRH-P-55 polietilén dobfűtő, 55 gallon kapacitáshoz | AG7QUY DRH-P-5522 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€699.77
VESTIL DRH-P-55-CA, CSA jóváhagyott polidobfűtő, 55 gallon kapacitás | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€618.35
VESTIL DRH-P-5-CA CSA jóváhagyott polidobfűtő, 5 gallon kapacitás | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 gal.-Poliészter50 Deg. 160 fokig. F--€462.49
VESTIL DRH-S-15 acéldobfűtő, 15 gallon kapacitás | AG7QVB DRH-S-1514 "4.5A15 gal.-Acél50 Deg. 425 fokig. F--€502.23
VESTIL DRH-S-15-CA CSA által jóváhagyott acéldobfűtő, 15 gallon | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 gal.-Acél50 Deg. 425 fokig. F--€502.23
VESTIL DRH-S-30 acéldobfűtő, 30 gallon kapacitás | AG7QVD DRH-S-3018 1 / 2 "4.5A30 gal.4 7/8 láb.Acél50 Deg. 425 fokig. FHordómelegítőFagyvédelem 30 gal. Dobok€658.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRH-S-55-240 acéldobfűtő, 55 gallon, 240 V
€618.35 /Mértékegység