MAIN FILTER INC. Visszatérési vonal szűrők


Szűrő
Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Menet mérete: M16
StílusModellSzűrőméretAlsó azonosítóAlsó ODFolyikFolyási irányTömítőanyagMagasságumÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0617430
-1.579 "3.465 "---8.661 "10€84.34
ajánlatkérés
B
MF0063493
-0.409 "4.173 "---18.3mm-€131.18
ajánlatkérés
C
MF0430187
--2.953 "---6.53 "-€116.01
ajánlatkérés
D
MF0064412
-0.874 "2.028 "---4.05 "3€58.24
ajánlatkérés
E
MF0064408
-0.874 "1.752 "---4.05 "10€63.73
ajánlatkérés
F
MF0595369
-2.62 "5.98 "Kívül-In-34.133€245.90
ajánlatkérés
G
MF0064373
-1.898 "3.721 "---10.82 "20€101.46
ajánlatkérés
H
MF0065270
-1.811 "2.913 "---8.74 "-€50.33
ajánlatkérés
I
MF0604848
--3.04 "Kívül-In-Viton9.83250€300.32
ajánlatkérés
J
MF0427009
-1.693 "2.756 "---8.89 "3€52.46
ajánlatkérés
K
MF0065138
-3.701 "5.591 "---20 "40€378.40
ajánlatkérés
L
MF0065137
-3.701 "5.591 "---20-€403.63
ajánlatkérés
M
MF0614175
-2.62 "5.98 "---34.13 "1€270.36
ajánlatkérés
N
MF0065135
-3.701 "5.591 "---20 "100€332.02
ajánlatkérés
O
MF0063491
-0.409 "4.173 "---18.3 "3€131.18
ajánlatkérés
P
MF0593716
-3.71 "6.3 "---15.75 "-€492.56
ajánlatkérés
Q
MF0064291
-1.898 "3.721 "---7.63 "-€122.94
ajánlatkérés
R
MF0614181
-2.62 "5.98 "Kívül-InKívül-In16.1 "1€157.29
ajánlatkérés
S
MF0615420
-3.799 "5.65 "Kívül-InKívül-InViton14.29 "20€241.07
ajánlatkérés
T
MF0616791
-1.347 "2.894 "Kívül-In-Viton15.1610€110.21
ajánlatkérés
U
MF0617470
-1.58 "3.46 "Kívül-InKívül-InViton12.91 "10€118.20
ajánlatkérés
V
MF0063784
-0.559 "7.953 "---42.91-€446.41
ajánlatkérés
W
MF0578264
-2.87 "5.51 "---9.84 "100€206.14
ajánlatkérés
X
MF0063259
-2.488 "3.543 "---12.81-€142.90
ajánlatkérés
Y
MF0064261
-1.898 "3.032 "---7.63 "-€137.19
ajánlatkérés
Z
MF0063762
-0.559 "7.953 "---32.48 "10€181.80
ajánlatkérés
A1
MF0064239
-0.48 "1.378 "---4.13 "10€74.66
ajánlatkérés
B1
MF0064959
-2.067 "3.898 "---8.54-€242.18
ajánlatkérés
C1
MF0594704
-1.89 "3.72 "Kívül-InKívül-InViton13.15 "10€129.13
ajánlatkérés
D1
MF0592995
-3.701 "5.591 "---20.2 "300€448.00
ajánlatkérés
E1
MF0063748
-0.559 "7.953 "---21.45 "5€213.37
ajánlatkérés
F1
MF0063176
--3.661 "---18.89-€423.28
ajánlatkérés
G1
MF0579385
--2.315 "---7.83 "-€58.03
ajánlatkérés
H1
MF0578362
-3.701 "5.591 "---29.88 "10€1,058.51
ajánlatkérés
I1
MF0577024
--3.9 "---16.77-€81.73
ajánlatkérés
J1
MF0578404
-2.37 "4.016 "---9.21-€128.34
ajánlatkérés
K1
MF0578457
-3.701 "5.591 "---15.2 "25€217.79
ajánlatkérés
L1
MF0063245
-2.488 "3.543 "---8.09 "5€107.74
ajánlatkérés
M1
MF0063215
-1.433 "2.362 "---5.27 "3€74.94
ajánlatkérés
N1
MF0509361
--3.898 "---8.42 "10€83.74
ajánlatkérés
O1
MF0063201
-1.004 "1.772 "---8.38 "-€58.81
ajánlatkérés
P1
MF0506242
-2.697 "3.76 "---13.11-€222.50
ajánlatkérés
Q1
MF0578655
-1.27 "2.28 "---3.94 "-€50.45
ajánlatkérés
R1
MF0578456
-3.701 "5.591 "---15.2 "-€217.79
ajánlatkérés
S1
MF0577062
-0.96 "2.05 "---2.72 "25€49.34
ajánlatkérés
T1
MF0592872
-3.71 "6.3 "---38.98-€620.58
ajánlatkérés
U1
MF0583872
-1.579 "3.465 "---8.661 "15€80.60
ajánlatkérés
V1
MF0589254
-2.69 "4.49 "Kívül-InKívül-InViton15.67 "10€174.43
ajánlatkérés
W1
MF0592033
-1.58 "3.46 "---12.91 "15€118.20
ajánlatkérés
X1
MF0592277
-1.11 "2.48 "---8.343 "10€66.92
ajánlatkérés
Y1
MF0357749
-3.11 "4.252 "Kívül-In-Viton9.7640€226.80
ajánlatkérés
Z1
MF0357747
-3.11 "4.252 "---9.76 "149€113.42
ajánlatkérés
A2
MF0357638
-4.154 "5.984 "Kívül-InKívül-InViton16.81 "5€198.94
ajánlatkérés
B2
MF0357637
-4.154 "5.984 "Kívül-In-Viton16.813€198.94
ajánlatkérés
C2
MF0430688
--4.016 "---12.28 "-€266.00
ajánlatkérés
D2
MF0357605
--3.071 "---12.87 "3€85.26
ajánlatkérés
E2
MF0592821
--5.118 "---8.03 "-€82.12
ajánlatkérés
F2
MF0357604
--3.071 "---8.07 "25€59.02
ajánlatkérés
G2
MF0592845
-1.58 "3.46 "Kívül-InKívül-InViton12.91 "10€105.47
ajánlatkérés
H2
MF0063752
-0.559 "7.953 "KifordítottKifordított21.45 "25€207.76
ajánlatkérés
I2
MF0064197
-3.799 "5.65 "---36.25 "-€745.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?