BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz | AJ6 MÉG

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S rövid sorozatú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YET Modell: VEBM3554T-5S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,815.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők1.8 A
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték19.1 LB-FT
VámértékCONT
Keret145TC
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.8 a
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3526M
Pólusok száma4
teljesítmény1.500 hp
Teljes hossz15.43 "
Fázis3
Power Factor73
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség575 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - VBM3554T-5S
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 86.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 3 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 9.34 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 14.6 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 44 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 53 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR VBM3538-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A1740€2,217.10
BALDOR MOTOR VBM3538-S rövid sorozatú fékmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€2,217.10
BALDOR MOTOR VBM3542-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J1750€2,306.18
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S rövid sorozatú fékmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.37 "71--€2,580.31
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hp14.43 "71--€2,600.88
BALDOR MOTOR VEBM3554-S rövid sorozatú fékmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hp15.37 "73--€2,797.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S rövid sorozatú fékmotor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145TC váz
€2,815.62 /Mértékegység